{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nominalna siła przyczepności | 30 N | |
⌀ | 20 mm | |
wysokość | 6 mm | |
Materiał rdzenia elektromagnesu | ferryt | |
Maksymalna odporność na temperaturę | 120 °C | |
masa | 10 g | |
Rodzaj produktu | Magnes płaski |
Numer artykułu | 085910 20 | |
EAN / GTIN | 2050000964787 | |
Numer producenta | E703 |