Magnesy płaskie, bez gwintu, ferryt, ⌀: 10mm

Nr art.: 085910 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
351 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nominalna siła przyczepności 4 N
10 mm
wysokość 4,5 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu ferryt
Materiał powierzchni ocynkowane
Maksymalna odporność na temperaturę 120 °C
masa 2 g
Rodzaj produktu Magnes płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085910 10
Kopiuj
EAN / GTIN 2050000965043
Kopiuj
Numer producenta E700
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Obudowany magnes płaski z rdzeniem magnetycznym z ferrytu twardego.
  • ocynkowana powierzchnia;
  • odporność na temperaturę do maks. 120°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie, do ustalania i przytrzymywania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka