{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | FlyMarker® mini 65/30 | |
złącze | Złącze USB | |
wysokość pisma | 10 mm | |
maksymalna szerokość pola znakowania | 65 mm | |
maksymalna wysokość pola znakowania | 30 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
napięcie znamionowe | 18 V | |
masa z akumulatorkiem | 2,4 kg | |
Rodzaj produktu | Znaczniki igłowe |
Numer artykułu | 085757 2X2 | |
Numer producenta | 5160 30 000 |