{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
złącze | Złącze USB | |
wysokość pisma | 1 mm - 10 mm | |
maksymalna szerokość pola znakowania | 65 mm | |
maksymalna wysokość pola znakowania | 30 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
napięcie znamionowe | 18 V | |
Rodzaj produktu | Znaczniki igłowe |
Numer artykułu | 085754 2X2 |