Znaczniki tarczowe 0-9 4 mm

Nr art.: 085465 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu 10 mm
wysokość pisma 4 mm
⌀ zewnętrzna znaczników tarczowych 78 mm
maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2
Rodzaj produktu Znaczniki tarczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085465 4
EAN / GTIN 4250191110064
Numer producenta SR-100-4

Opis

Wykonanie:

Wysoka jakość dzięki metodzie grawerowania CNC i ulepszaniu cieplnemu główek. Łatwe w uzyciu dzięki wygrawerowanym oznaczeniom powierzchni roboczych, wykonanym metodą obróbki elektroiskrowej. Grubość tarczy = wysokość czcionki + 3 mm.

Zastosowanie:

Praktyczne rozwiązanie do znakowania różnymi symbolami detali z materiałów o wytrzymałości do 1200 N/mm2.

Wskazówka:

Znaczniki literowe tarczowe (3 tarcze) albo ze znakami specjalnymi są dostarczane na zamówienie.