Znaczniki tarczowe 0-9 2 mm

Nr art.: 085465 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ otworu 10 mm
    wysokość pisma 2 mm
    ⌀ zewnętrzna znaczników tarczowych 78 mm
    maksymalna wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2
    Rodzaj produktu Znaczniki tarczowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085465 2
    EAN / GTIN 4250191110040
    Numer producenta SR-100-2

    Opis

    Wykonanie:

    Wysoka jakość dzięki metodzie grawerowania CNC i ulepszaniu cieplnemu główek. Łatwe w uzyciu dzięki wygrawerowanym oznaczeniom powierzchni roboczych, wykonanym metodą obróbki elektroiskrowej. Grubość tarczy = wysokość czcionki + 3 mm.

    Zastosowanie:

    Praktyczne rozwiązanie do znakowania różnymi symbolami detali z materiałów o wytrzymałości do 1200 N/mm2.

    Wskazówka:

    Znaczniki literowe tarczowe (3 tarcze) albo ze znakami specjalnymi są dostarczane na zamówienie.