Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z 6/Y mm

Nr art.: 085431 6/Y
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość czcionki /znaków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość pisma 6 mm
    trzon 9,5 mm
    długość całkowita 70 mm
    oznaczenie. Y
    Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 085431 6/Y
    EAN / GTIN 5022044003378

    Opis

    Pasuje do:

    zestawów nr 085405 i nr 085430.

    Wskazówka:

    Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
    Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.