Znaczniki literowe − pojedyncze, pismo normalne A-Z, wysokość czcionki /znaków: 10/Smm

Nr art.: 085431 10/S
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
wysokość czcionki /znaków (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość pisma 10 mm
trzon 14,3 mm
długość całkowita 89 mm
oznaczenie. S
Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085431 10/S
EAN / GTIN 5022044004191

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.