Znaczniki cyfrowe − pojedyncze, pismo normalne 0-9 6/3

Nr art.: 085411 6/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) / znaki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość pisma 6 mm
trzon 9,5 mm
długość całkowita 70 mm
oznaczenie. 3
Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085411 6/3
EAN / GTIN 5022044003040

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1 ali 3/A itd.