Znaczniki cyfrowe − pojedyncze, pismo normalne 0-9 2/7

Nr art.: 085411 2/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość czcionki (mm) / znaki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość pisma 2 mm
trzon 6,35 mm
długość całkowita 63,5 mm
oznaczenie. 7
Rodzaj produktu Znaczniki ręczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085411 2/7
EAN / GTIN 5022044000889

Opis

Pasuje do:

zestawów nr 085405 i nr 085430.

Wskazówka:

Gwiazdka w danych dotyczących wielkości oznacza znak-wypełniacz na żądany znak.
Przy zamawianiu należy uzupełnić dane dotyczące wielkości (np. 3/*) żądanym znakiem, np. 3/1, 3/A itp.