Markery lakier. 780, kolor napisów: W

Nr art.: 085168 W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
541 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor napisów Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor białe
odporne na temperaturę do 1 000 °C
Odporne na promieniowanie UV. tak
wodoodporne tak
oznaczenie producenta Markery lakier. 780
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Numer producenta 4-780049
Manufacturer edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Opis

Wykonanie:

Lakier bezzapachowy, okrągła końcówka. Odporne na promieniowanie UV i na wodę.
Bardzo dokładna końcówka. Szerokość kreski ok. 0,8 mm.

Zastosowanie:

Znakowanie z silnym kryciem na ciemnych i gładkich powierzchniach dzięki tuszowi odpornemu na rozpuszczalniki i wysokie temperatury. Odporność na temperaturę do 400 °C (białe do 1000 °C).
Znakowanie z silnym kryciem na ciemnych i gładkich powierzchniach dzięki tuszowi odpornemu na rozpuszczalniki i wysokie temperatury. Odporność na temperaturę do 400 °C (białe do 1000 °C).

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka