Markery lakier. 780 B

Nr art.: 085168 B
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor niebieskie
odporne na temperaturę do 400 °C
Odporne na promieniowanie UV. tak
wodoodporne tak
oznaczenie producenta Markery lakier. 780
Rodzaj produktu Markery lakiernicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 085168 B
EAN / GTIN 4004764023097
Numer producenta 4-780-9-003

Opis

Wykonanie:

Lakier bezzapachowy, okrągła końcówka. Odporne na promieniowanie UV i na wodę.
Bardzo dokładna końcówka. Szerokość kreski ok. 0,8 mm.

Zastosowanie:

Odporność na temperaturę do 400 °C (białe do 1000 °C).