{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj produktu | Urządzenie smarujące | |
nadają się do zbiorników o pojemności | 50 kg | |
⌀ wewn. zbiornika | 355 mm - 387 mm | |
wydajność maksymalna | 320 g/min | |
maks. ciśnienie smarowania | 400 bar | |
Ciśnienie rozrywające węża | 1 650 bar | |
moc silnika | 750 kW | |
Napięcie | 230 V | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Częstotliwość | 50 Hz | |
moc znamionowa | 750 W | |
długość przewodu | 5 m |
Numer artykułu | 084005 50 | |
EAN / GTIN | 4016553423513 |