• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Elektrohydrauliczne urządzenie smarujące, Typ: 10

Nr art.: 084005 10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Urządzenie smarujące
nadają się do zbiorników o pojemności 10 kg
⌀ wewn. zbiornika 215 mm - 230 mm
wydajność maksymalna 320 g/min
maks. ciśnienie smarowania 400 bar
Ciśnienie rozrywające węża 1 650 bar
moc silnika 750 kW
Napięcie 230 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Częstotliwość 50 Hz
moc znamionowa 750 W
długość przewodu 5 m

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084005 10
Kopiuj
EAN / GTIN 4016553423117
Kopiuj
Manufacturer MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

W mobilnym urządzeniu MATO eHybrid-Greaser 230 V, specjalnie opracowana wysokociśnieniowa pompa tłokowa o ciśnieniu tłoczenia wynoszącym maks. 400 bar, jest hydraulicznie napędzana olejem przez elektryczną pompę zębatą. Włączenie hydraulicznej pompy zębatej 230 V powoduje wtłoczenie oleju hydraulicznego do wysokociśnieniowej pompy tłokowej – w efekcie otwarcie dźwigni wysokociśnieniowego pistoletu do smarowania rozpoczyna podawanie smaru. Zwolnienie dźwigni kończy podawanie smaru lub proces smarowania.

Cecha szcz.:

  • Wysokociśnieniowa tłokowa pompa hydrauliczna
  • Elektryczna pompa zębata z funkcją zmniejszenia ciśnienia, zbiornikiem oleju hydraulicznego z wziernikiem oraz pokrywą do napełniania (z odpowietrzaniem)
  • lakierowana proszkowo pokrywa zabezpieczająca przed pyłem
  • Specjalny tłok nadążny smaru do optymalnego opróżniania zbiornika
  • Wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny DN6 3,5 m z wkładem w oplocie stalowym, ciśnienie rozrywające 1650 bar
    (na zamówienie dostępny wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny 6,5 m i 10 m)
  • Przewód przyłączeniowy 5 m z wtyczką ze stykiem ochronnym
  • Wysokociśnieniowy pistolet do smarowania z przegubem Z i rurą rozpylacza
  • stabilny, lakierowany proszkowo wózek z regulowanym na wysokość uchwytem mechanizmu pompy, kółkami z pełnej gumy na łożyskach rolkowych i kółkiem skrętnym z hamulcem.

W dostawie:

W momencie dostawy zespół hydrauliczny jest zmontowany w stanie gotowym do pracy i napełniony olejem hydraulicznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka