Taśmy samoprzylepne VHB™ 25X33

Nr art.: 083789 25X33
(PLN 30,26 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    USP1 VHB™
    USP2 czarny
    oznaczenie producenta 5952
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
    Środek klejący akrylan
    Siła klejenia na stali 5,5 N/mm
    Rozciągliwość 300 %
    materiał osłony Folia PE, silikonowana
    temperatura przechowywania 20 °C
    Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
    Minimalna trwałość 12 miesiąc
    kolor czarny
    długość 33 m
    szerokość 25 mm
    Grubość 1,1 mm
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083789 25X33
    EAN / GTIN 4001895844928
    Numer producenta 7100211834

    Opis

    Wykonanie:

    Dwustronna, mocna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
    Taśma 3M™ 5952 nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Przykleja się ją szybko i łatwo, zapewnia wysoką i długą wytrzymałość. Ta wydajna i lepkosprężysta taśma samoprzylepna VHB nadaje się do stosowania na różnych powierzchniach, np. lakierowanych proszkowo.

    Wskazówka:

    Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.
    Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.