{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | czarny | |
oznaczenie producenta | 5952 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | dwustronne | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 5,5 N/mm | |
Rozciągliwość | 300 % | |
materiał osłony | Folia PE, silikonowana | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | czarny | |
długość | 11 m | |
szerokość | 19 mm | |
Grubość | 1,1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083789 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596308589 | |
Numer producenta | 7100223843 |