{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | szare | |
oznaczenie producenta | GPH-110GF | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | dwustronne | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 3,7 N/mm | |
odporne na temperaturę do | 150 °C | |
materiał osłony | Folia PE, silikonowana | |
temperatura przechowywania | 16 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 40 % | |
Minimalna trwałość | 24 miesiąc | |
kolor | szare | |
długość | 33 m | |
szerokość | 25 mm | |
Grubość | 1,1 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083786 25X33 | |
EAN / GTIN | 4054596196957 | |
Numer producenta | 7100099834 |