Taśmy samoprzylepne VHB™ 19X33

Nr art.: 083786 19X33
(PLN 6,74 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

USP1 VHB™
USP2 szare
oznaczenie producenta GPH-110GF
Rodzaj taśmy samoprzylepnej dwustronne
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 3,7 N/mm
odporne na temperaturę do 150 °C - 230 °C
materiał osłony Folia PE, silikonowana
temperatura przechowywania 16 °C - 25 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 40 % - 65 %
Minimalna trwałość 24 miesiąc
kolor szare
długość 33 m
szerokość 19 mm
Grubość 1,1 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083786 19X33
EAN / GTIN 4054596196858
Numer producenta 7100099833

Opis

Wykonanie:

Dwustronna, mocna taśma klejąca z czystym klejem akrylanowym (VHB), do wykonywania trwałych, mocnych połączeń. Natychmiastowa, duża przyczepność, wysoka odporność na temperaturę, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozpuszczalniki. Doskonale uszczelnia, tłumi drgania.
Taśma 3M™ GPH-110GF składa się z dopasowującego się rdzenia piankowego i jest odporna na wysokie temperatury. Umożliwia szybkie i proste tworzenie mocnego, wytrzymałego i trwałego połączenia.

Wskazówka:

Inne taśmy 3M™ VHB™ o różnych grubościach i długościach dostępne na zapytanie.
Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.