• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Łączniki kablowe T-Tie, czarne, zestaw 3,5 mm

Nr art.: 083705 3,5
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 0,22 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
420 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ maksymalna wiązki 50 mm
długość 150 mm
szerokość 3,5 mm
materiał poliamid 6.6
kolor czarny
zakres temperatur zastosowania -40 °C - 85 °C
liczba sztuk 100
Rodzaj produktu opaski kablowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083705 3,5
EAN / GTIN 5022660329142
Numer producenta 138-00044

Opis

Wykonanie:

Mocny łącznik kablowy wykonany z poliamidu 6.6, wewnętrznie uzębiony.

Zastosowanie:

Łączenie kabli, przewodów i węży za pomocą szczypiec lub ręcznie.