{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ maksymalna wiązki | 22 mm | |
długość | 100 mm | |
szerokość | 2,5 mm | |
materiał | poliamid 6.6 | |
kolor | czarny | |
zakres temperatur zastosowania | -40 °C - 85 °C | |
liczba sztuk | 100 | |
Rodzaj produktu | opaski kablowe |
Numer artykułu | 083705 2,5 | |
EAN / GTIN | 4031026240978 | |
Numer producenta | 138-00000 |