Taśma izolacyjna GREY

Nr art.: 083652 GREY
(PLN 0,84 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 3M® Temflex® 165
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Siła klejenia na stali 0,2 N/mm
Rozciągliwość 200 %
Wytrzymałość na rozciąganie 2 N/mm
zastosowanie Izolowanie; Wiązanie; Znakowanie; Oznaczanie
odporne na temperaturę do 90 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
kolor szare
długość 10 m
szerokość 15 mm
Grubość 0,15 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083652 GREY
EAN / GTIN 4054596613614
Numer producenta 7100184727

Opis

Wykonanie:

3M™ Temflex® 165 to uniwersalna, miękka taśma izolacyjna z PVC. Trudnopalna. Samogasnąca, dobra odporność na olej i rozpuszczalniki.

Zastosowanie:

Do izolowania, wiązania, mocowania i oznaczania kolorem.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.