{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 3M® Temflex® 165 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
Siła klejenia na stali | 0,2 N/mm | |
Rozciągliwość | 200 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 2 N/mm | |
zastosowanie | Izolowanie; Wiązanie; Znakowanie; Oznaczanie | |
odporne na temperaturę do | 90 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C - 23 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 60 % | |
kolor | brązowy | |
długość | 10 m | |
szerokość | 15 mm | |
Grubość | 0,15 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083652 BROWN | |
EAN / GTIN | 4054596613539 | |
Numer producenta | 7100184725 |