Zestaw papierowych taśm zabezpieczających 25X50

Nr art.: 083645 25X50
Ustaw cenę 12 Sztuka (PLN 0,25 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
392 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta tesakrepp® 4329
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Papier
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,28 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 0,33 N/mm
cechy szczególne możliwość odrywania ręką; możliwość odzyskania masy papierowej; opisywalna powierzchnia
zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
odporne na temperaturę do 70 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor żółtawy
długość 50 m
szerokość 25 mm
Grubość 0,13 mm
Liczba taśm samoprzylepnych 12
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083645 25X50
EAN / GTIN 4005801208460
Numer producenta 04329-00002-01

Opis

Wykonanie:

tesakrepp® 4329 to lekko krepowana, cienka i elastyczna taśma papierowa, odporna na szlifowanie na mokro i dobrze przylegająca na lakierze i wypełniaczu. Ponadto nadaje się do oklejania i sprawdza się przy lakierowaniu; odporność na temperaturę do 70°C.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.