Zestaw papierowych taśm zabezpieczających 19X50

Nr art.: 083645 19X50
Ustaw cenę 16 Sztuka (PLN 0,18 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta tesakrepp® 4329
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
    materiał podłoża Papier
    Środek klejący kauczuk naturalny
    Siła klejenia na stali 0,28 N/mm
    Rozciągliwość 10 %
    Wytrzymałość na rozciąganie 0,33 N/mm
    cechy szczególne możliwość odrywania ręką; możliwość odzyskania masy papierowej; opisywalna powierzchnia
    zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
    odporne na temperaturę do 70 °C
    Z warstwą oddzielającą nie
    temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
    Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
    kolor żółtawy
    długość 50 m
    szerokość 19 mm
    Grubość 0,13 mm
    Liczba taśm samoprzylepnych 16
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083645 19X50
    EAN / GTIN 4005801208446
    Numer producenta 04329-00001-01

    Opis

    Wykonanie:

    tesakrepp® 4329 to lekko krepowana, cienka i elastyczna taśma papierowa, odporna na szlifowanie na mokro i dobrze przylegająca na lakierze i wypełniaczu. Ponadto nadaje się do oklejania i sprawdza się przy lakierowaniu; odporność na temperaturę do 70°C.

    Wskazówka:

    Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.