Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Taśma ostrzegawcza PVC – ZESTAW 24-elem. mocny YB

Nr art.: 083642 YB
Ustaw cenę 24 Sztuka (PLN 8,60 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 572
    Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
    materiał podłoża Folia PVC
    Środek klejący Żywica gumowa
    Siła klejenia na stali 2,1 N/mm
    Rozciągliwość 170 %
    Wytrzymałość na rozciąganie 26 N/mm
    odporne na temperaturę do 4 °C - 77 °C
    Z warstwą oddzielającą nie
    temperatura przechowywania 16 °C - 27 °C
    Magazyn – wilgotność powietrza 40 % - 60 %
    trwałość od daty produkcji 18 miesiąc
    kolor żółty czarny
    długość 33 m
    szerokość 50 mm
    Grubość 0,14 mm
    Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 083642 YB
    EAN / GTIN 50021200045856
    Numer producenta 7000017005

    Opis

    Wykonanie:

    Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.
    Taśma samoprzylepna nadaje się do oznaczania miejsc stwarzających zagrożenie i stanowisk materiałowych oraz do zaznaczania naroży i krawędzi.
    Taśma 3M™ 5702 w żółto-czarne pasy charakteryzuje się wysoką trwałością dzięki odporności na ścieranie, szorowanie, wilgoć i warunki atmosferyczne.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne