Taśma ostrzegawcza PVC YB

Nr art.: 083637 YB
(PLN 1,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 766i
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,21 N/mm
Rozciągliwość 180 %
Wytrzymałość na rozciąganie 2,28 N/mm
cechy szczególne przylepna; łatwa do usunięcia
zastosowanie Oznaczanie; Znakowanie
odporne na temperaturę do 29 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
kolor żółty czarny
długość 33 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,125 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083637 YB
EAN / GTIN 2050001712356
Numer producenta 7100015263

Opis

Wykonanie:

Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.
Taśma samoprzylepna nadaje się do oznaczania miejsc stwarzających zagrożenie i stanowisk materiałowych oraz do zaznaczania naroży i krawędzi.
Idealnie nadaje się do obszarów o niewielkim natężeniu ruchu urządzeń do transportu poziomego.
3M™ 766i w żółto-czarne prążki.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.