{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 971 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Winyl | |
Środek klejący | Żywica gumowa | |
Siła klejenia na stali | 0,4 N/mm | |
Rozciągliwość | 247 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 12,31 N/mm | |
Z warstwą oddzielającą | tak | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 25 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 40 % - 65 % | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
kolor | pomarańczowy | |
długość | 33 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,43 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma do znakowania podłóg |
Numer artykułu | 083639 ORANGE | |
EAN / GTIN | 638060143421 | |
Numer producenta | 7100166473 |