Taśma do znakowania podłóg bardzo mocne, kolor: BLUE

Nr art.: 083639 BLUE
Nowy produkt
(PLN 16,98 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 971
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Winyl
Środek klejący Żywica gumowa
Siła klejenia na stali 0,4 N/mm
Rozciągliwość 247 %
Wytrzymałość na rozciąganie 12,31 N/mm
Z warstwą oddzielającą tak
temperatura przechowywania 15 °C - 25 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 40 % - 65 %
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
kolor niebieskie
długość 33 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,43 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083639 BLUE
EAN / GTIN 638060409848
Numer producenta 7100253141

Opis

Wykonanie:

Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.
3M™ 971 to niezwykle wytrzymała taśma samoprzylepna, opracowana specjalnie z myślą o zastosowaniu w obszarach narażonych na największe obciążenia. Nadaje się do wyraźnego oznaczania nawet powierzchni narażonych na stały ruch wózków podnośnikowych i częste przesuwanie palet. W sytuacjach, w których konieczna jest częstsza zmiana procesów roboczych, przy wymianie można ją usunąć w szybki i niepozostawiający śladów sposób.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.