Taśmy samoprzylepne z PCW BLUE

Nr art.: 083636 BLUE
(PLN 1,16 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 764i
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,21 N/mm
Rozciągliwość 180 %
Wytrzymałość na rozciąganie 2,28 N/mm
cechy szczególne odporność na ścieranie; przylepna; odporny na korozję; odporny na wilgoć
zastosowanie Wiązanie; Znakowanie; Zamykanie
odporne na temperaturę do 29 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
kolor niebieski
długość 33 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,125 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083636 BLUE
EAN / GTIN 4046719255672
Numer producenta 7000048921

Opis

Wykonanie:

Taśma 3M™ 764i nadaje się do niekrytycznych obszarów zastosowania jak np. oznaczenia kolorowe i łączenie w wiązki. Jest odporna na korozję, elastyczna, odporna na ścieranie, dobrze przylegająca, łatwa w nanoszeniu i nie reaguje na wilgoć.
Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.