{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 764i | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,21 N/mm | |
Rozciągliwość | 180 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 2,28 N/mm | |
cechy szczególne | odporność na ścieranie; przylepna; odporny na korozję; odporny na wilgoć | |
zastosowanie | Wiązanie; Znakowanie; Zamykanie | |
odporne na temperaturę do | 29 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C - 23 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 60 % | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
kolor | czerwone | |
długość | 33 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,125 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083636 RED | |
EAN / GTIN | 2050001712332 | |
Numer producenta | 7000048924 |