{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 431 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Aluminiowe | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 0,44 N/mm | |
Rozciągliwość | 5 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 3,38 N/mm | |
cechy szczególne | Odporne na promieniowanie UV.; odporny na wilgoć | |
zastosowanie | Maskowanie; Uszczelnianie; Obrębianie; Ekranowanie; Opłaszczowanie | |
odporne na temperaturę do | -55 °C - 155 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | srebrna | |
długość | 55 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,09 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083635 50X55 | |
EAN / GTIN | 2050001712301 | |
Numer producenta | 7100040976 |