• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Aluminiowa taśma samoprzylepna, szer.×dł. (mm×m): 25X55

Nr art.: 083635 25X55
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 2,59 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 431
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Aluminiowe
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 0,44 N/mm
Rozciągliwość 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3,38 N/mm
cechy szczególne Odporne na promieniowanie UV.; odporny na wilgoć
zastosowanie Maskowanie; Uszczelnianie; Obrębianie; Ekranowanie; Opłaszczowanie
odporne na temperaturę do -55 °C - 155 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 20 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 %
Minimalna trwałość 24 miesiąc
kolor srebrna
długość 55 m
szerokość 25 mm
Grubość 0,09 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083635 25X55
Kopiuj
EAN / GTIN 50051125853458
Kopiuj
Numer producenta 7100230550
Kopiuj
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Miękka taśma samoprzylepna z aluminium nadaje się do galwanizacji, silnie odbija ciepło i światło oraz jest odporna na działanie czynników pogodowych i chemikalia.
Taśma 3M™ 431 ma doskonałe własności uszczelniające dzięki dobrej izolacji przeciwwilgociowej i dobrze nadaje się do długotrwałego stosowania.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka