{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 53799 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | płótno | |
Rodzaj tkaniny | 80 siateczka | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,47 N/mm | |
Rozciągliwość | 11 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 7,7 N/mm | |
cechy szczególne | odporność na ścieranie; przylepna; możliwość odrywania ręką | |
zastosowanie | Pakowanie; Wiązanie; Osłanianie; Przyklejanie; Łączenie | |
odporne na temperaturę do | 110 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 35 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | |
kolor | oliwkowozielone | |
długość | 50 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 0,31 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083605 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448141354 | |
Numer producenta | 53799-00027-02 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tkaninowa taśma klejąca stabilizowana, szer.×dł. (mm×m): 50X50
na zamówienie
w magazynie
192 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
|
|
Rozciągliwość | 11 % | 12,5 % |
kolor | oliwkowozielone | zielone |
Grubość | 0,31 mm | 0,3 mm |
Z warstwą oddzielającą | nie | nie |
Rodzaj tkaniny | 80 siateczka | 59 siateczka |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | 50 % |
Siła klejenia na stali | 0,47 N/mm | 0,33 N/mm |