• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Tkaninowa taśma klejąca stabilizowana, szer.×dł. (mm×m): 38X25

Nr art.: 083605 38X25
Price per 1 Sztuka (PLN 1,92 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 467 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 53799
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 80 siateczka
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,47 N/mm
Rozciągliwość 11 %
Wytrzymałość na rozciąganie 7,7 N/mm
cechy szczególne odporność na ścieranie; przylepna; możliwość odrywania ręką
zastosowanie Pakowanie; Wiązanie; Osłanianie; Przyklejanie; Łączenie
odporne na temperaturę do 110 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor czerwony
długość 25 m
szerokość 38 mm
Grubość 0,31 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083605 38X25
EAN / GTIN 4042448141361
Numer producenta 53799-00028-02
Manufacturer tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesa® 53799 na chropowatych podłożach charakteryzuje się doskonałą siłą klejenia. Można łatwo rozrywać dłonią, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne, odporna na ścinanie i doskonale przylega. Dzięki temu nadaje się idealnie do rozmaitych prac naprawczych i konstrukcyjnych, a także do pakowania, wiązania, klejenia itd.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.