{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | taśma klejąca 4662 | |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | płótno | |
Rodzaj tkaniny | 27 siateczka | |
Środek klejący | kauczuk naturalny | |
Siła klejenia na stali | 0,44 N/mm | |
Rozciągliwość | 18 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 3 N/mm | |
cechy szczególne | przylepna; możliwość odrywania ręką; wodoodporna | |
zastosowanie | Uszczelnianie; Wiązanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie; Mocowanie | |
odporne na temperaturę do | 95 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 35 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % - 70 % | |
kolor | czarne | |
długość | 50 m | |
szerokość | 48 mm | |
Grubość | 0,23 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083601 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392961 | |
Numer producenta | 04662-00194-01 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Tkaninowa taśma klejąca, czarne, szer.×dł. (mm×m): 48X50 |
na zamówienie
w magazynie
375 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie
|
|
zastosowanie | Uszczelnianie; Wiązanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie; Mocowanie | Uszczelnianie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie | Uszczelnianie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie |
szerokość | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rozciągliwość | 18 % | 25 % | 25 % |
temperatura przechowywania | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
odporne na temperaturę do | 95 °C | 75 °C | 75 °C |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | jednostronne | jednostronne |
Środek klejący | kauczuk naturalny | Kauczuk syntetyczny | Kauczuk syntetyczny |