{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | płótno | |
Rodzaj tkaniny | 32 siateczka | |
Środek klejący | Kauczuk syntetyczny | |
Siła klejenia na stali | 0,75 N/mm | |
Rozciągliwość | 25 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 3,5 N/mm | |
cechy szczególne | do zrywania ręką | |
zastosowanie | Uszczelnianie; Mocowanie; Wiązanie; Mocowanie; Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie | |
odporne na temperaturę do | 75 °C | |
Z warstwą oddzielającą | nie | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
Magazyn – wilgotność powietrza | 50 % | |
Minimalna trwałość | 12 miesiąc | |
kolor | srebrna | |
długość | 50 m | |
szerokość | 48 mm | |
Grubość | 0,17 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |
Numer artykułu | 083765 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406241001 | |
Numer producenta | 083765 48X50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tkaninowa taśma klejąca 48X50
na zamówienie
w magazynie
469 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie
|
|
cechy szczególne | do zrywania ręką | do zrywania ręką |
Rozciągliwość | 25 | 25 |
Grubość | 0,17 | 0,17 |
odporne na temperaturę do | 75 | 75 |
materiał podłoża | płótno | płótno |
Wytrzymałość na rozciąganie | 3,5 | 3,5 |
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | jednostronne |