{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | DP190 | |
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa | |
Lepkość dynamiczna | 60 000 mPas | |
Gęstość | 1,3 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura obróbki | 20 °C - 25 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 80 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 480 min - 720 min | |
Pewność działania po | 360 min | |
nadaje się do materiału | listwy tworzywo sztuczne; drewno; metal | |
wytrzymałość na ścinanie | 18 N/mm2 | |
Odporność na nakładanie się warstw | 17,6 N/mm2 | |
Twardość wg skali Shore’a A | 35 | |
kolor | szare | |
Ilość | 50 g | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 25 °C | |
trwałość od daty produkcji | 15 miesiąc | |
pasuje do ręcznego pistoletu dozującego | 083373 | |
pasuje do tłoka | 083375 KOLBEN 3 | |
pasuje do rurek mieszalnych | 083383 MIXER | |
Rodzaj produktu | Klej dwukomponentowy | |
odporność na uderzenia i wstrząsy | nie |
Numer artykułu |
083374 DP190
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4054596677234
Kopiuj |
|
Numer producenta |
7100200489
Kopiuj |
|
Manufacturer | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |