{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | DP100 PLUS | |
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa | |
Lepkość dynamiczna | 19 000 mPas | |
Gęstość | 1,15 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 80 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 20 min | |
Pewność działania po | 2 880 min | |
nadaje się do materiału | Aluminium; stal; listwy tworzywo sztuczne; Szkło; drewno | |
wytrzymałość na ścinanie | 7 N/mm2 | |
Odporność na nakładanie się warstw | 24 N/mm2 | |
kolor | transparent | |
Ilość | 50 g | |
temperatura przechowywania | 16 °C - 25 °C | |
trwałość od daty produkcji | 20 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS07: Wykrzyknik; GHS09: Środowisko | |
Rodzaj produktu | Klej dwukomponentowy | |
odporność na uderzenia i wstrząsy | nie |
Numer artykułu | 083374 DP100PLUS | |
EAN / GTIN | 638060089767 | |
Numer producenta | 7100148750 |