{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 32-18 | |
Baza chemiczna | metakrylan anaerobowy | |
Lepkość dynamiczna | 120 mPas - 170 mPas | |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 15 min - 20 min | |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | |
Właściwości | do uszczelniania; odporność na wibracje; zapobiega zapieczeniu | |
nadaje się do materiału | Metal | |
nadaje się do zastosowania | Środki do zabezpieczania śrub; wstępnie montowane połączenia śrubowe | |
do gwintów o wielk. M | M12 | |
do gwintów calowych o wielk. | 3/4 cal | |
maks. odstęp | 0,1 mm | |
klasa wytrzymałości | niska wytrzymałość | |
moment zrywający | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | fioletowy | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 20 °C | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu | 083313 32-18 | |
EAN / GTIN | 2050002005204 | |
Numer producenta | 32-18-050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Zabezpieczenie śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 32-18
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
146,59 PLN
(PLN 293,18 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
163,37 PLN
(PLN 326,74 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
683,52 PLN
547,57 PLN
(PLN 2190,28 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nadaje się do zastosowania | Środki do zabezpieczania śrub; wstępnie montowane połączenia śrubowe | Uszczelnianie gwintu; Środki do zabezpieczania śrub; zastosowanie uniwersalne | Uszczelnianie gwintu; Środki do zabezpieczania śrub; zastosowanie uniwersalne |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Właściwości | do uszczelniania; odporność na wibracje; zapobiega zapieczeniu | do uszczelniania; fluoryzuje w świetle UV | do uszczelniania; fluoryzuje w świetle UV |
Kształt | ciekły | ciekły | ciekły |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | 24 miesiąc | 24 miesiąc |
Lepkość dynamiczna | 120 mPas - 170 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub | Środki do zabezpieczania śrub | Środki do zabezpieczania śrub |