{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość urządzenia | 700 mm | |
szerokość urządzenia | 750 mm | |
wysokość urządzenia | 800 mm | |
długość kosza wsadowego | 530 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 450 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 650 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 500 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 550 mm | |
pojemność pojemnika do czyszczenia | 140 l | |
Wielkość nominalna | 142 l | |
moc grzewcza | 7 500 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 2 400 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 400 V | |
pobór mocy | 8 840 W | |
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju | nie | |
możlwość rozbudowy filtra pompy | nie | |
możlwość rozbudowy modułu płuczącego | nie | |
możlwość rozbudowy modułu suszącego | nie | |
masa | 80 kg | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082925 140 | |
EAN / GTIN | 2050002003521 | |
Numer producenta | 101541 |