{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość urządzenia | 570 mm | |
szerokość urządzenia | 355 mm | |
wysokość urządzenia | 320 mm | |
długość kosza wsadowego | 443 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 238 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 570 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 330 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 200 mm | |
pojemność pojemnika do czyszczenia | 30 l | |
Wielkość nominalna | 20,6 l | |
moc grzewcza | 1 200 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 1 200 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
pobór mocy | 1 500 W | |
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju | nie | |
możlwość rozbudowy filtra pompy | nie | |
możlwość rozbudowy modułu płuczącego | nie | |
możlwość rozbudowy modułu suszącego | nie | |
masa | 11,2 kg | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082924 30 | |
Numer producenta | 100997 + 100005 |