{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość urządzenia | 600 mm | |
szerokość urządzenia | 425 mm | |
wysokość urządzenia | 467 mm | |
długość kosza wsadowego | 455 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 265 mm | |
długość pojemnika do czyszczenia | 500 mm | |
szerokość pojemnika do czyszczenia | 300 mm | |
wysokość pojemnika do czyszczenia | 300 mm | |
pojemność pojemnika do czyszczenia | 45 l | |
Wielkość nominalna | 35 l | |
moc grzewcza | 1 600 W | |
Moc szczytowa ultradźwięków | 1 600 W | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 230 V | |
pobór mocy | 2 000 W | |
możliwość rozbudowy oddzielacza oleju | nie | |
możlwość rozbudowy filtra pompy | nie | |
możlwość rozbudowy modułu płuczącego | nie | |
możlwość rozbudowy modułu suszącego | nie | |
masa | 25,5 kg | |
Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia |
Numer artykułu | 082924 45 | |
Numer producenta | 102095 + 100518 |