Wykrętaki do śrub i nakrętek 8 mm

Nr art.: 082890 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rozwartości klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ po stronie napędu 11,5 mm
    długość 32 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    do śrub M5
    do rozwartości klucza 8 mm
    Rodzaj produktu Wykrętak nakrętek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082890 8
    EAN / GTIN 4991644046218
    Numer producenta 3127 8MM

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluźniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

    Zastosowanie:

    Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątowym.