Wykrętaki do śrub i nakrętek 17 mm

Nr art.: 082890 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rozwartości klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ po stronie napędu 23,5 mm
długość 42 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
do śrub M10
do rozwartości klucza 17 mm
Rodzaj produktu Wykrętak nakrętek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082890 17
EAN / GTIN 4991644083114
Numer producenta 4127 17MM

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluźniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątowym.