Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach 4

Nr art.: 082860 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 4
    ⌀ wiercenia wstępnego 6,5 mm
    do śrub/sworzni M11 − M14
    pasują do stal
    Rodzaj produktu Wykrętak śrub

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082860 4
    EAN / GTIN 2050001695376
    Numer producenta 45040-200

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

    Zastosowanie:

    Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

    Pasuje do:

    stal

    Wskazówka:

    Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.