Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach 3

Nr art.: 082860 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
111 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 3
⌀ wiercenia wstępnego 4,5 mm
do śrub/sworzni M8 - M10
pasują do stal
Rodzaj produktu Wykrętak śrub

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082860 3
EAN / GTIN 2050001695369
Numer producenta 081670 500

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.