Wiertła termiczne płaskie (bez kołnierza), gwint M: M8

Nr art.: 082735 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu rdzenia 7,3 mm
⌀ chwytu 8 mm
maksymalna grubość materiału 5,9 mm
Zalecana moc napędu 1,3 kW
zalecana prędkość obrotowa 2 200 min-1
gwint M M8
Rodzaj produktu Wiertła termiczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082735 M8
EAN / GTIN 2050001740274
Numer producenta 110730

Opis

Wykonanie:

Wiertła termiczne z węglikami spiekanymi do wykonywania otworów pod gwint przed gwintowaniem bezwiórowym.

Opis:

Wiertło termiczne wytwarza wskutek wielobocznego kształtu węglików spiekanych ciepło tarcia, powodujące uplastycznienie metali wszelkiego rodzaju. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.

Zaleta:

  • duża oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (np. nakrętki wciągane) 
  • obróbka bezwiórowa, bez odpadów zastępuje nakrętki nitowane, spawane i prasowane 
  • solidna podstawa dla gwintów obciążonych dużymi siłami wyciągającymi 
  • do wszystkich stosowanych grubości materiałów i wielkości gwintów (gwint wg DIN 13).