{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ otworu rdzenia | 4,5 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
maksymalna grubość materiału | 4,6 mm | |
Zalecana moc napędu | 0,8 kW | |
zalecana prędkość obrotowa | 2 500 min-1 | |
gwint M | M5 | |
Rodzaj produktu | Wiertła termiczne |
Numer artykułu | 082735 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001740250 | |
Numer producenta | 110450 |