{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ otworu rdzenia | 5,4 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
maksymalna grubość materiału | 2,9 mm | |
Zalecana moc napędu | 1 kW | |
zalecana prędkość obrotowa | 2 400 min-1 | |
gwint M | M6 | |
Rodzaj produktu | Wiertła termiczne |
Numer artykułu | 082730 M6 | |
EAN / GTIN | 2050001740205 | |
Numer producenta | 100540 |