Wiertła termiczne standardowe (z kołnierzem) M12

Nr art.: 082730 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ otworu rdzenia 10,9 mm
    ⌀ chwytu 12 mm
    maksymalna grubość materiału 4 mm
    Zalecana moc napędu 1,7 kW
    zalecana prędkość obrotowa 1 800 min-1
    gwint M M12
    Rodzaj produktu Wiertła termiczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082730 M12
    EAN / GTIN 2050001740236
    Numer producenta 101090

    Opis

    Wykonanie:

    Wiertła termiczne z węglikami spiekanymi do wykonywania otworów pod gwint przed gwintowaniem bezwiórowym.

    Opis:

    Prędkość obrotowa i ciepło powstające wskutek tarcia powodują miejscowe rozgrzanie i uplastycznienie wszelkiego rodzaju metali. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.
    Wiertło termiczne wytwarza wskutek wielobocznego kształtu węglików spiekanych ciepło tarcia, powodujące uplastycznienie metali wszelkiego rodzaju. Dzięki temu można wykonać w ciągu kilku sekund zamknięte przejścia bezwiórowe w materiale wyjściowym o wielokrotnie większej grubości.

    Zaleta:

    • duża oszczędność kosztów i czasu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi (np. nakrętki wciągane) 
    • obróbka bezwiórowa, bez odpadów zastępuje nakrętki nitowane, spawane i prasowane 
    • solidna podstawa dla gwintów obciążonych dużymi siłami wyciągającymi 
    • do wszystkich stosowanych grubości materiałów i wielkości gwintów (gwint wg DIN 13).